ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの コピー用紙/プリンタ用紙
ナカバヤシの カラー&モノクロ対応用紙
コピー&プリンタ用紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
29169824
品番
HCP-3101-Y
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
カラーを使い分けると書類の整理、分類が簡単です。
サイズ
A3
色
イエロー
坪量(g/m
2
)
76.7
種別
中厚口
厚さ(mm)
0.09
寸法(mm)
297×420
タイプ
無地
紙質
普通紙
入数
100枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
レーザープリンタ、インクジェット、熱転写プリンタ、ドットプリンタ
対応インク
染料・顔料