ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの コピー用紙/プリンタ用紙
ナカバヤシの ワープロ用感熱紙
コピー&ワープロ用紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
29169867
品番
HCP-4111-Y
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
カラーを使い分けると書類の整理、分類が簡単です。
サイズ
B4
色
イエロー
紙厚(μm)
95
坪量(g/m
2
)
76.7
寸法(mm)
257×364
タイプ
中厚口/無地
入数
100枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応インク
染料・顔料