ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの コピー用紙/プリンタ用紙
ナカバヤシの ワープロ用感熱紙
コピー&ワープロ用紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
29169919
品番
HCP-5101-P
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
カラーを使い分けると書類の整理、分類が簡単です。
サイズ
B5
色
ピンク
紙厚(μm)
95
坪量(g/m
2
)
76.7
寸法(mm)
182×257
タイプ
中厚口/無地
入数
100枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応インク
染料・顔料