ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの コピー用紙/プリンタ用紙
ナカバヤシの カラー&モノクロ対応用紙
コピー&プリンタ用紙
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1パック(200枚)
注文コード
29169955
品番
HCP-A4MX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
カラーを使い分けると書類の整理、分類が簡単です。
サイズ
A4
色
ピンク・ブルー・グリーン・イエロー各50枚
坪量(g/m
2
)
76.7
種別
中厚口
厚さ(mm)
0.09
寸法(mm)
210×297
タイプ
無地
紙質
普通紙
入数
200枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
レーザープリンタ、インクジェット、熱転写プリンタ、ドットプリンタ
対応インク
染料・顔料