3/22より値下げ!現場を応援

MUS-RKF118R 無線5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 29170348 MUS-RKF118R 無線5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 29170348 MUS-RKF118R 無線5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 29170348

無線5ボタンBlueLEDマウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29170348 品番 MUS-RKF118R
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

持ちやすい形状とサイズにBlueLEDセンサーを搭載したベーシックなマウス。
「進む」「戻る」ボタンを搭載。Webの閲覧に便利。

レッド 付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm) サイズM 質量(g)60(レシーバー、電池は含まず) 電源電池式 対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応) コネクタ形状USB(A)コネクタ 接続方式無線 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能1600dpi(固定) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×37 電池寿命約351日 ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6〜8(使用環境により異なる) 連続動作時間約263時間 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHz 読取方式BlueLED
注意
※「進む」「戻る」ボタンはmac非対応です。「進む」「戻る」の割当てコマンドは変更できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする