MUS-RIT126BL 無線静音3ボタンIRLEDマウス ナカバヤシ 29170454

MUS-RIT126BL 無線静音3ボタンIRLEDマウス ナカバヤシ 29170454 MUS-RIT126BL 無線静音3ボタンIRLEDマウス ナカバヤシ 29170454

無線静音3ボタンIRLEDマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード29170454 品番MUS-RIT126BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,690
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

ベーシック無線マウス
省電力IRセンサー。電池長持ち。
左右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用。
ポインター速度を3段階切替。

ブルー 付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm) サイズM 質量(g)62(レシーバー、電池は含まず) 対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降) コネクタ形状USB(A)コネクタ 接続方式無線 対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン 分解能800/1200/1600dpi 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×106×38 電池寿命約764日 ボタン数3ボタン 通信可能距離(m)半径約6〜8(使用環境により異なる) 連続動作時間約449時間 インターフェイスUSB 無線通信方式2.4GHz 読取方式IRLED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする