ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの USBハブ
3ポートUSB3.0ハブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29171416
品番
UH-3083W
参考基準価格(税別)
¥4,610
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
USBポートが足りない時に便利です
ポート数
3
ケーブル長(cm)
7
色
ホワイト
質量(g)
25
ケーブル長(m)
0.07
対応OS
Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種
USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×12×28
USBポート数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
インターフェイス-アップストリーム
USB 3.0/2.0
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 3.0/2.0
コネクタ形状-アップストリーム
TypeA
コネクタ形状-ダウンストリーム
TypeA×3