ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの USBハブ
USB3.0ハブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29171513
品番
UH-3024W
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ACアダプタ無しで2.5インチポータブルHDDを使える!
ポート数
4
ケーブル長(cm)
80
付属品
USB3.0ケーブル
色
ホワイト
質量(g)
90
対応OS
Windows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種
USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×48×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
インターフェイス-アップストリーム
USB3.0/2.0
インターフェイス-ダウンストリーム
USB3.0/2.0
コネクタ形状-アップストリーム
TypeA
コネクタ形状-ダウンストリーム
TypeA×4
注意
※全てのポータブルHDDの使用を保証するものではありません。