ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの USBハブ
3プラス1ポートUSB3.0ハブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29171617
品番
UH-3014BK
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
4ポートのうち1ポートがUSB3.0(他はUSB2.0)。超高速データ通信が可能です。
ポート数
4
ケーブル長(cm)
30
色
ブラック
質量(g)
37
ケーブル長(m)
0.3
対応OS
Windows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種
USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×22×14
USBポート数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インターフェイス-アップストリーム
USB 2.0
インターフェイス-ダウンストリーム
USB .3.0/2.0
コネクタ形状-アップストリーム
TypeA
コネクタ形状-ダウンストリーム
TypeA×4