ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの USBハブ
USB2.0AC7ポートハブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29171678
品番
UH-2434W
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
付属のACアダプタをつなげば、消費電力の多いハードディスクやメディアドライブ等も同時に使用できます。
ポート数
7
ケーブル長(cm)
150(AC付属ケーブル)/80(USBケーブル)
色
ホワイト
質量(g)
41
対応OS
Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種
USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×15×47
USBポート数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 2.0
コネクタ形状-ダウンストリーム
TypeA