UH-2364R USB2.0両面挿し充電HUB ナカバヤシ 4ポート ケーブル長0.15m 29171906

USB2.0両面挿し充電HUB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード29171906 品番UH-2364R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

バスパワータイプで電源不要。PCに挿すだけで使用可能。
PCのUSBポートに挿すだけ! 簡単に4つに増やすことができます。
持ち運び便利な一体型ケーブル。
特殊コネクタを採用。表と裏を気にする事なく使用できます。
急速充電に対応! 1ポートあたり最大2.4Aの高出力充電に対応しています。
4ポートの合計で4Aを超えない機器を接続ください。

ケーブル長(cm)15 レッド 質量(g)30 ポート数4 ケーブル長(m)0.15 対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降) 対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×15×93 USBポート数4 インターフェイスUSB2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする