ナカバヤシ
ナカバヤシの 記録メディア・メモリー
ナカバヤシの 外付メモリカードリーダー
TypeーCUSB2.0マルチカードリーダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29172274
品番
CRW-C5M65BK
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
新規格Type-Cコネクタ搭載!
Type-Cコネクタは表裏を気にせず挿せる新規格です。
分かりやすい1カード認識。
インターフェイス
USB 2.0
色
ブラック
対応メディア
micro SD、SD、M2、MS、MS DUO
ケーブル長(cm)
10
質量(g)
20
対応OS
Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.10以降)
対応機種
USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×12×19
RoHS指令(10物質対応)
対応