4極ヘッドセット1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29172414 品番MHM-STB20BK
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

タブレットPCやスマートフォンなどに使える便利なヘッドセット。
イヤーパッドにムレにくく通気性の良いスポンジを採用しています。
マイク位置は自由に調整ができます。
ヘッドアームの長さは調整ができます。
ケーブルにボリュームコントローラーが付いているので音量調整は手元でおこなえます。
マイクパッド付きで、ノイズを軽減します。
交換用マイクパッド1個付。

対応機種直径3.5mm4極ジャック(CTIA規格準拠)を搭載したタブレットPC・スマートフォン(※4極ミニ仕様の全ての機器の動作を保証するものではありません) 材質ABS ブラック 質量(g)86 ケーブル長(m)1.8 機能ボリュームコントローラー付 インターフェース直径3.5mm4極ジャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×50×165 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式両耳 イヤホン形状両耳ヘッドバンド型 音量調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする