ナカバヤシ
FIX INスリムケース~16.4インチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
29173945
品番
SZC-FIXS003BK
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
便利なファスナーポケット付き!
スリムで軽量な衝撃軽減仕様!
鞄からの出し入れがしやすい!
収納式ハンドル付き。
適合機種
16.4インチノートPC
特性
耐衝撃
色
ブラック
材質
ポリエステル、ナイロン
質量(g)
310
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×430×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×40×270