SZC-FIXS003R FIX INスリムケース~16.4インチ ナカバヤシ 29173963

FIX INスリムケース~16.4インチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード29173963品番SZC-FIXS003R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,880

便利なファスナーポケット付き!
スリムで軽量な衝撃軽減仕様!
鞄からの出し入れがしやすい!
収納式ハンドル付き。

適合機種16.4インチノートPC特性耐衝撃レッド材質ポリエステル、ナイロン質量(g)310本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×430×25収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×40×270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする