switchストレッチポーチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29174557 品番 SZC-SWI02R
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

本体にJoy-Conをセットした状態で収納可能(カバーを装着したままでも収納できます。)
クッション性のある伸縮素材がSWITCHをやさしく保護します。
取り出しやすく、落下しにくいシンプル形。
ファスナーなどの金具がないので、SWITCHに傷がつきにくい。

適合機種ニンテンドーswitch 2017 レッド 材質ポリエステル、合成ゴム 質量(g)65 種類本体ケース 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×135×10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする