ナカバヤシ
ナカバヤシの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ナカバヤシの カバー・ケース・ポーチ
ナカバヤシの タブレットケース
10インチ汎用インバッグタブレットケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29175449
品番
TBC-FC101606BK
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
伸縮性のある生地でやさしくフィット
色々収納できるマルチポケット
便利なケーブルベルト
裏側はバッテリーも収納可能な大型ポケット
対応機種
10インチタブレット(ipad Air2、Nexus9/10、etc)
色
ブラック
タイプ
スリーブ・ポーチ型
特性
ポケット
材質
ポリエステル、ラバー
質量(g)
189
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×25×310
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大205×20×275