TBC-FC101606NB 10インチ汎用インバッグタブレットケース ナカバヤシ スリーブ・ポーチ型 29175458

10インチ汎用インバッグタブレットケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビーブルー 注文コード29175458 品番TBC-FC101606NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,150
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性のある生地でやさしくフィット
色々収納できるマルチポケット
便利なケーブルベルト
裏側はバッテリーも収納可能な大型ポケット

対応機種10インチタブレット(ipad Air2、Nexus9/10、etc) ネイビーブルー タイプスリーブ・ポーチ型 特性ポケット 材質ポリエステル、ラバー 質量(g)189 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×25×310 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大205×20×275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする