ナカバヤシ
ナカバヤシの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ナカバヤシの USB充電/データ転送ケーブル
ナカバヤシの Type-Cケーブル
TypeーCストロングケーブル USB2.0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29175738
品番
ZUH-SWICA205GY
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫なメタルボディと断線しにくいメッシュケーブル採用。充電データ通信対応。56kレジスタ採用で安全。
コネクタ形状
USB[Type-C]オス - USB2.0[A]オス
ケーブル長(m)
0.5
色
グレー
ケーブル種類
メッシュ
対応機種
SWITCH本体、Joy-Con充電グリップ、Proコントローラー
インターフェイス
USB2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
充電・データ転送用