ZUH-CMBAR201BK AーMicroB&C変換ケーブル ナカバヤシ 29175878

ZUH-CMBAR201BK AーMicroB&C変換ケーブル ナカバヤシ 29175878
ZUH-CMBAR201BK AーMicroB&C変換ケーブル ナカバヤシ 29175878
ZUH-CMBAR201BK AーMicroB&C変換ケーブル ナカバヤシ 29175878

AーMicroB&C変換ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード29175878品番ZUH-CMBAR201BK
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

1本でType-CやMicro-B に変換!
AndroidやMacBook、MacbookProにUSB(A)アクセサリーを接続できます。

ケーブル長(cm)10ブラック質量(g)17対応機種USB[micro-B]&[C]メス端子搭載のAndroidスマートフォン、タブレット、PC等RoHS指令(10物質対応)対応オス形状micro-B & Type-Cメス形状USB[A]
注意
※本製品をType-CコネクタでPCに接続した場合、USB2.0規格に準じた仕様のケーブルとなります。実際の性能は接続する機器の性能に依存します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする