ナカバヤシ
AーMicroB&C変換ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
29175887
品番
ZUH-CMBAR201W
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
1本でType-CやMicro-B に変換!
AndroidやMacBook、MacbookProにUSB(A)アクセサリーを接続できます。
ケーブル長(cm)
10
色
ホワイト
質量(g)
17
対応機種
USB[micro-B]&[C]メス端子搭載のAndroidスマートフォン、タブレット、PC等
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
micro-B & Type-C
メス形状
USB[A]
注意
※本製品をType-CコネクタでPCに接続した場合、USB2.0規格に準じた仕様のケーブルとなります。実際の性能は接続する機器の性能に依存します。