ZUH-OTGL02W OTGケーブルLコネクタ ナカバヤシ オス:micro-B メス:USB2.0[A] 29175923

OTGケーブルLコネクタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29175923 品番ZUH-OTGL02W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

USB AをmicroBに変換します。USBメモリやマウスがAndroidスマホ、タブレットで使えるようになります。
横向き使用で便利なL型microBコネクタ。

ケーブル長(cm)20 ホワイト 質量(g)9 規格microUSB 対応機種USB2.0[A]端子搭載の機器、USB[micro-B]端子搭載のスマートフォン等 オス形状micro-B メス形状USB2.0[A]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-24
用途:
データ入力時のアダプター

ストレートのアダプターは小さくて便利なのですが、ぶつかった時に本体側が破損しそうなのでこの商品を購入しました。自由がきいて安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする