ナカバヤシ
ナカバヤシの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ナカバヤシの タッチペン
マックスアングルスタイラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29176203
品番
ECTP-08GY
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォンやタブレットPCに使用が可能です。
指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚しません。
やわらかいペン先で、タッチ操作だけでなくスライド操作も可能です。
ペン先を守る保護キャップ付き。
付属品
取替式ペン先2個
質量(g)
12
対応機種
各種スマートフォン、各種タブレット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9×9×125
色(本体)
グレイ
先端径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
タッチペン本体