ナカバヤシ
ナカバヤシの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ナカバヤシの タッチペン
マックスアングルスタイラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29176219
品番
ECTP-08SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,150
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォンやタブレットPCに使用が可能です。
指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚しません。
やわらかいペン先で、タッチ操作だけでなくスライド操作も可能です。
ペン先を守る保護キャップ付き。
付属品
取替式ペン先2個
質量(g)
12
対応機種
各種スマートフォン、各種タブレット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9×9×125
色(本体)
シルバー
先端径(Φmm)
8
商品タイプ
タッチペン本体