ナカバヤシ
ナカバヤシの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ナカバヤシの タッチペン
ライトツインタッチペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29176228
品番
ECTP-11BK
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォンやタブレットPCに使用が可能です。
中小2つのペン先を用途に合わせて使い分けることができます。
質量(g)
11
対応機種
各種スマートフォン、各種タブレット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11×7.5×117
色(本体)
ブラック
先端径(Φmm)
大:7/小:6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
タッチペン本体