ナカバヤシ
ナカバヤシの カメラ・ビデオカメラ
ナカバヤシの カメラアクセサリ
ナカバヤシの カメラバッグ
一眼レフカメラバッグCS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29176404
品番
DCB-003BK
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
強靱なナイロン生地でカメラやレンズを守ります。長時間の持ち運びも楽な軽量設計です。収納目安一眼レフカメラ本体+標準ズームレンズ+望遠ズームレンズ
色
ブラック
付属品
ストラップ・仕切りパッド×2
材質
外生地/ナイロン、内生地/ポリエステル
質量(g)
560
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×155×185(ハンドル含めず)
ストラップ幅(mm)
ストラップパッド/65
ストラップ長(mm)
1050〜1650
耐荷重(g)
ストラップ/3000
着脱方式
ストラップ着脱式
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×105×130
収納の目安
一眼レフカメラ本体+標準ズームレンズ+望遠ズームレンズ