ナカバヤシ
ナカバヤシの カメラ・ビデオカメラ
ナカバヤシの 一脚/三脚
ナカバヤシの 三脚
Mini Tripod スタンダード250
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29177043
品番
DCA-109BK
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
携帯に便利な小型三脚です。
ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。
脚部伸長3段階、最大地上高250mmまで伸長可能です。
色
ブラック
質量(g)
70
材質
本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×23×160
最大伸長(mm)
250(脚部伸長3段階)
RoHS指令(10物質対応)
対応