ナカバヤシ
ナカバヤシの AV家電
ナカバヤシの テレビ
ナカバヤシの ゲーム機アクセサリ
SWITCH用ゲームカードケース4枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オレンジ
注文コード
29177208
品番
MCC-SWI03DD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽量タイプ。ゲームカード4枚収納。半透明で、閉じていても 中のゲームカードが見えます
適合機種
ニンテンドーSWITCH
種類
ソフト用ケース
材質
ポリプロピレン
色
オレンジ
質量(g)
12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×13×75
収納枚数(枚)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応