ストレージマウスパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック サイズS 注文コード29178023 品番MUP-919BK
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は色・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるセンサーのマウスに対応した表面材質。良好な読み取り性能を実現。
裏面にはグリップ力の強い材質を使用し、ずれにくいです。
上部両端を持って押すと板バネが開き、マウスを収納することができます。
柔らかで伸縮性のある材質を使用。マウスをやさしく保護します。

ブラック サイズS 質量(g)25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×8.5×150 適合すべてのセンサーマウス 材質本体/合成ゴム、ポリエステル、板バネ/スチール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする