豆型マウスパッド

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29178145 品番MUP-918BK
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

表面生地にクリーニング効果のある素材を使用。マウスを使用すると、同時にマウス裏側のクリーニングに。(超極細繊維と高収縮加工でホコリをとらえます。)
手の動きに合わせて使いやすい豆型。

ブラック 材質表面/ポリエステル、ナイロン、裏面/合成ゴム 質量(g)20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×3×140 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29178163
2020-03-12
用途:
パソコン作業の時

クッション性があり、スムーズにマウスが動いてくれます。
ピンクを購入したため、汚れが目立ちます。
ブラックが汚れが目立たなくて良かったかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする