ナカバヤシ
ナカバヤシの トナー/インク
ナカバヤシの 普通紙FAX用インクリボン
FAX詰替えリボンS巻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29178626
品番
FXR-S1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,310
パナソニック対応です。
適合機種メーカー
Panasonic
色
黒
種別
互換品
仕様
S巻き、ギア付
幅(mm)
220
サイズ
A4
長さ(m)
55
印字枚数
約167枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合リボン
Panasonic(おたっくす):KX-FAN140/KX-FAN141