FAX詰め替えリボン/シャープ用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード29178687 品番FXR-SH1-2P
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シャープ対応お得な2本入りです。

適合機種メーカーSHARP 種別互換品 仕様S巻き 幅(mm)220 サイズA4 長さ(m)33 印字枚数約100枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合リボンシャープ:UX-NR4A4、UX-NR5A4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする