IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29181487
品番
HW1L-A103Q4R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
保護構造
IP65
接点構成
3b
ボタン形状
丸形
端子形状
M3.5ねじ端子
動作方式
オルタネイト形
取付穴径(Φmm)
22
接点材質
銀接点
定格使用電圧(V)
AC/DC24
照光色
赤(R)