IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
定格使用電圧(V)
DC5
DC5
AC/DC12
色
赤
赤
青
緑
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29181724
品番
LBW6GL-M1T11R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
形状
丸形
色
赤
保護構造
IP65
接点構成
金接点/1c
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子
定格絶縁電圧(V)
250
動作方式
モメンタリ形
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
5~55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質
銀に金・クロスバー接点
定格通電電流(A)
3
操作部形状
平形
定格使用電圧(V)
DC5
ベゼル色
ガード付黒色
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000