コイル定格電圧(V)AC200/240
質量(g)(約)95
取付方式DINレール
接点2極
接点構成2a
端子形状タブ端子#250
許容電流(A)25(接点)
保存温度(℃)-25〜85(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)
電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)
定格電流(mA)8.5(50Hz)、8.1(60Hz)
動作時間(ms)30以下
耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100
耐振動耐久:周波数10〜55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10〜55Hz、片振幅0.75mm
復帰時間(ms)30以下
接点最大許容電圧(V)AC277
接点最大許容電流(A)25
耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000
極数(P)2
材質(接点)Ag合金
使用周囲湿度(%RH)5〜85(ただし、氷結しないこと)
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 25A