サッとる タイルブラシ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29184463 品番 67142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
材質ポリプロピレン 用途タイルや目地などの汚れ落としに 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×17×7.5 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
軸受の洗浄
NTN株式会社 様 (製造業)

白灯油内で軸受のグリースを洗浄するために使用。
耐久性は1年ほどで白のブラシ側が先に開いてきます。
耐久性、洗浄性とも満足ですが、灯油の中で使用するのでもう少ししっかり握られる取っ手があると嬉しいです。

対象商品:
29184463
2024-10-29
用途:
お風呂の床すっきり
製造業

とても強めのブラシでした。擦るとギョリギョリ音が響きました。が、掃除後家族みんな聞こえなかったと言ってました。ブラシが細めなので石鹸で手がヌルっとしてると磨き最中にガクッと倒れました。ハイヒールの人がカクッとなる感じ。。
汚れはすっきりします。大満足。リピートします。

対象商品:
29184463
2024-08-23
用途:
ユニットバスの床掃除用
その他業種

隅の奥に届きやすいので助かります。収納時もそれほど場所を取らない。

対象商品:
29184463
2023-11-27
用途:
器具洗浄用具

高温の金型を洗浄する際に使用。
一般的な洗浄ブラシなので耐熱性は高くありません。
歯ブラシのように、煮沸滅菌に対応した樹脂で構成したブラシのラインナップを希望します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
29184463
2023-11-15
用途:
OAフロアマットを洗う時に使用
有限会社鳳琳堂ビジネス 様

握りやすくブラシの固さもちょうどよく使いやすいです。

対象商品:
29184463
2020-09-17
用途:
カゴ洗浄時
農・林・水産業

しらすのカゴを洗っているのですが、とても、洗いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする