風呂ふた 組合せ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 29184567 品番 M-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

パネル型の組み合せ風呂フタ単品L16スッキリした浴室イメージにピッタリのパネル型風呂ふた。
扱いやすい軽量タイプ。平面なのでサッと洗い流せ、お掃除しやすい。抗菌防カビ加工。SGマーク認定商品。

寸法(幅W×長さL)(cm)【組合せ】68×138、【適合】70×140 材質本体:アルミ樹脂複合板(中芯PE)、ふち:ポリエチレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29184567
2018-12-04
用途:
風呂のフタ
サービス業

ジャバラ式は安価であるが、カビで汚れやすいので2枚フタにした。
幅がギリギリなので、もう4センチ拡げて欲しい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする