フタカバー(ドレニモ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29184829 品番-
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大きなリーフ柄と花柄の北欧風デザイン。吸着シートで取り付けるだけの簡単装着。ドレニモフィットするドレニモタイプ。

使用場所トイレ 仕様吸着タイプ 材質アクリル(吸水加工・抗菌防臭加工)、吸着シート:アクリル樹脂 ベージュ 対応機種洗浄暖房機能(ウォシュレット機能)〜普通型のトイレまでどれにも対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする