オカザキ
オカザキの 掃除用具
オカザキの たわし
オカザキの ステンレスたわし
タワシ ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
29185538
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
コゲ落としに最適!ステンレス製たわし。油汚れやコゲ付きに。
ステンレス製の束子。ステンレスをカール状に巻いた金属クリーナー。
錆びにくく衛生的。2個入り。
材質
ステンレス
用途
鍋、フライパンなど、キッチンの油汚れや焦げ落としに
直径(Φmm)
50/個
質量(g)
30
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※傷つきやすいものには使用しないで下さい。
※フッ素樹脂加工のフライパンなどには使用しないで下さい。