タワシ ステンレス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(8個) 注文コード29185547 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

コゲ落としに!ステンレス製たわし。油汚れやコゲ付きに。
ステンレス製の束子。ステンレスをカール状に巻いた金属クリーナー。
錆びにくく衛生的。8個入り。

材質ステンレス 用途鍋、フライパン、ガスレンジなどキッチンの油汚れや焦げ落としに 直径(Φmm)40/個 質量(g)10 繰り返し・詰め替え対応
注意
※傷つきやすいものには使用しないで下さい。
※フッ素樹脂加工のフライパンなどには使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
掃除

コスパ最高。
8個入ってこの価格はとても良いと思います。
初めて買ったので使用感はまだ分かりませんが、リピート購入すると思います。

対象商品:
29185547
2021-12-25
用途:
ハウスクリーニング作業にて使用
美・CleanUp 様 (サービス業)

ハウスクリーニング作業にて使用しています。
水回りや玄関床など重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする