プラスプラス キッチンポリ袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(150枚) 注文コード29185836 品番LD-M
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

用途いろいろ!食品用透明キッチン袋Mサイズ食品衛生に適したした安心・安全素材のポリ袋です。
食品の保存、食材やお菓子の小分け等に活躍、冷蔵・冷凍OKです。たっぷり150枚入り。
燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。

透明 材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 寸法(幅W×奥行D)(mm)250×350 耐冷温度(℃)-30 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29185836
2022-05-28
用途:
キッチンの下ごしらえ
Painting Bee 様

野菜を買ってきたら、急いで洗い、料理用に切ります。1回使う量をこのう黒に入れて保管します。忙しい食事の支度をするのにこの前処理は大変効果的です。今ポリ袋は大変に役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする