フレッシュランチボックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29186834 品番DJB-905W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お弁当箱とお箸が一体になった使いやすい2段ランチボックス2017年冬モデル。
THERMOS保冷バッグ付きのスリムな2段式お弁当箱です。
2WAYタイプで2段でも1段(上容器)だけでも使えます。
ハシフタバンドで、箸と弁当をしっかりロックできます。
食べた後は、容器を重ねてコンパクトに収納できます。
断熱構造のケースは汚れたら手洗いできます。
フタを外せば電子レンジでご使用いただけます。
食器洗い乾燥機をご使用いただけます。

ネイビーブルー(NB) 容量(mL)900(上段/550・下段/350) 材質上容器本体・下容器本体・仕切り・上容器フタ・下容器フタ:ポリプロピレン、ハシフタ:ABS樹脂、ハシフタバンド・上容器パッキン・下容器パッキン:シリコーン、ハシ:メタクリル樹脂 段数2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×9×10.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29186834
2021-08-02
用途:
お昼休みのお腹が空いた時に
自動車・二輪車・自転車関連業

上下2段に分かれる弁当箱です。上が大きく下が小さくなっています。上の方には仕切り板が付属しています。私は下の方だと御飯が物足りないので、上に御飯下におかずを詰めてもらってます。ぶっちゃけ、仕切り板を上下兼用にしてもらいたかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする