THERMOS保冷力バツグン!ステンレス魔法びん構造で、保冷力抜群。軽量コンパクト設計の直飲みスポーツボトル。 保冷専用です。暗い場所で光に反射するリフレクショングラフィックを採用。両利き対応の両面デザイン。 ストラップの幅が2cmから2.5cmになり、ねじれにくくなりました。キャップは片手であけてそのまま飲めます。 バッグの中に入れても漏れないロック機能付き。スポーツ飲料OK。氷が入れやすい口形状。