アルミジャンボ角ハンガー 52ピンチ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29187455 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ママが助かる機能満載!アルミフレーム洗濯ハンガー丈夫で長持ち!使いやすい機能がいっぱい詰まったアルミフレームの洗濯ハンガー。
ワイドサイズでたっぷり干せます。洗濯物同士がくっつかないようピンチを配列。タオルなどを平行に干せるピンチマーク付きで、風通し良く乾きやすい。
本体にはリブ付きのアルミパイプを使用。清潔でサビにくくしっかりした作り。ランジェリー・下着など、見られたくない洗濯物を内側に干して目隠しできる二重構造。
隠し干しOK。センターフレームを持てば、高い物干し竿に掛けやすい。横持ちもでき移動に便利。

材質本体フレーム:アルミニウム、ジョイント部分・ピンチ:ポリプロピレン 寸法(mm)790×380×高260 質量(g)860 耐荷重(kg)7 アズワン品番65-0413-15 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29187455
2023-12-20
用途:
洗濯

注文時の納期よりも遅くなった点、以外は満足です。軽くて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする