曜日別特売
ADXT1 いないいないばあっ! デラックス トレーニング箸 スケーター 29187927

いないいないばあっ! デラックス トレーニング箸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード29187927品番ADXT1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

大好きなキャラクターと一緒に練習!トレーニング箸正しい箸の持ち方を3つのリングで練習することができる、トレーニング箸です。
キャラクター付きで楽しく食事できます。お子様の手に優しいシリコン製です。
箸先はつまみやすいように、すべり止め加工がされています。リングは取り外しができ、ステップアップできます。

材質箸・カバー:ABS樹脂、リング:シリコン樹脂質量(g)45タイプいないいないばあ17寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×17×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする