スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの 卓上備品・テーブルウェア
スケーターの カスター・卓上用調味料入れ
刷毛でも塗れるオイル差し ベーシック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29188049
品番
TW12B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ブラシで伸ばす&細く注げる。塗る・注ぐ2WAYタイプのオイルポットです。
容量(mL)
150
材質
本体・フタ:メタクリル樹脂、パッキン・プッシュボタン・ブラシ:シリコーンゴム、芯材:ポリプロピレン
質量(g)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7×6.2×13.9