F9 はらぺこあおむし フォーク スケーター 29188128

はらぺこあおむし フォーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード29188128品番F9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

大人気!はらぺこあおむしのフォークシンプルな形で使いやすい子供用フォークです。
差しやすいしっかりしたステンレス素材です。柄に丸みがあり、持ちやすくなっています。食器洗い乾燥機OKです。

材質持ち手:ABS樹脂フォーク先:ステンレス鋼種別フォーク幅(mm)19全長(mm)130質量(g)25食器の種類子供用食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする