ドックス クールランチバッグ2段用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29188514 品番NV-DSLB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

暑さからお弁当を守ります。21x11x高さ18cmまでのお弁当箱が入ります。サイドに便利なメッシュポケット付。

付属品100gの蓄冷剤2個 材質表地:ポリエステル(ポリウレタンコート)、断熱材:発泡ウレタン、裏地:PEVA、蓄冷剤:ポリアクリルアミド加橋体 グレー 質量(g)137 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×12×23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする