保冷おにぎりケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード29189388 品番P-3382
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

おにぎりの形が崩れない!専用ケースコンビニサイズのおにぎりが2個入る専用保冷ケースです。
内側にアルミ加工が施されしっかり保冷できるので、ミニランチやデザートにも使えます。
大きく開くファスナーで出し入れ簡単です。持ち手付きで持ち運びに便利です。

ブラック 材質外側生地:ポリエステル、内側生地:アルミ、中芯:EVA樹脂、ファスナー:ナイロン、ファスナー持ち手:亜鉛合金 質量(g)56 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10.5×8.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする