キャップが割れたので新規で購入しました。特に問題ありませんでした。
ポリタンクくち 口径65(Φmm)あるので、購入したが、ネジピッチが違うのか、口径が微妙に違うのか・・ キャップ閉まらず 不満 口径寸法が同じなのに何故閉まらないのか不思議(メーカーによりの規格違いor製品精度・品質バラツキなのか?)
同じ65mm直径でもネジのピッチが異なるものがあるのだろうか、手持ちのポリタンクには合わなかった。規格を統一してほしい。もしくは、ピッチを表示してほしい。
口コミで会わない事もあるので注意!とありましたが、問題なく交換できました。
パッキン付きで安価でしたので満足しています。
灯油ポリ容器のキャップが割れたので交換用に使用。問題なく使用しています。
灯油缶のキャップが割れたため。ホムセンには販売していないサイズなので助かります。
キャップの深さ(高さ)が足りませんが、灯油がこぼれてくることはないので、安心してください。単品購入は送料の方が高いのが難点です(笑)。他の物を買うついでに購入しました。
蓋が割れた為購入しましたが、持っている2種類のポリ容器どちらの口にもちゃんと閉まらず
スタンドに灯油を購入して家に着いた時にはこぼれて車内が臭く掃除に大変でした。どの容器にも合わないのだと思いました。